曜日別特売
641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406

641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406
641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406
641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406
641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406
641.07.920 延長テーブル金具 ハーフェレ 77020406

延長テーブル金具

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
幅(mm)追加テーブルトップ:500
内容量1セット注文コード77020406品番641.07.920
参考基準価格(税別)¥261,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用

セット内容
チルト、回転ユニット付き伸縮延長 1 ペア
ステンレス製キャッチ 1 個
1:1 スケール付き取付けテンプレート 1 個
用途テーブルの延長幅(mm)追加テーブルトップ:500テーブル幅(mm)最大:1200(標準テーブル高さ750)取付テーブルトップ裏側にネジ止め仕上延長部品:亜鉛メッキ、チルト及び回転ユニット:アルマイト材質延長部:スチール、傾き及び回転部品:アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする