ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77020467
品番
661.88.202
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
67
取付高(mm)
104
材質(車輪)
プラスチック
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:グレー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
約50