ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーなしねじ込み式キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020503
品番
660.18.282
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M10
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスチック
車輪幅(mm)
29
金具仕上
クロームメッキ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
67
軸長(mm)
15
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
50