ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020528
品番
660.19.289
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪:プラスチック
寸法(mm)
M10×15
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
67
車輪幅(mm)
29
金具仕上
クロームメッキ
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:ダークグレー
ストッパー
あり
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
50