ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020564
品番
661.46.301
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
55
材質(車輪)
ブナ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)
65×50
取付
平付プレート
高さ(mm)
105
車輪幅(mm)
22
仕上
本体:グレー
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪