ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
家具用デザインキャスター 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020607
品番
661.48.302
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
約70
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
22
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ブナ
寸法(mm)
60×35
取付
平付プレート
高さ(mm)
123
仕上
本体:グレー