ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020659
品番
661.75.450
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
65
許容荷重(daN)
64
ストッパー
なし
取付高(mm)
125
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ラバー
車輪幅(mm)
23
金具仕上
クロームメッキ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:スチール、車輪:ラバー
取付
平付プレート
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
112
仕上
本体:クロームメッキ、車輪:透明