ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
家具用デザインキャスター 耐荷重110kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020738
品番
661.86.511
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
110
取付高(mm)
163
材質(車輪)
熱可塑性ゴム
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、ブレーキをかけるとリングマウントで車輪の回転を停止、リングマウントと軸受にボールベアリング内蔵、ネジ山ガード付、ソフト車輪、旋回タイプ、固定金具なし
材質
本体:PA、車輪面:熱可塑性ゴム
取付
平付プレートでネジ止め
車輪幅(mm)
32
仕上
本体:グレーホワイト、車輪面:グレー
車輪タイプ
単輪