ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 耐荷重35kg 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
77020774
品番
660.33.581
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
35
ストッパー
なし
取付高(mm)
52
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体、車輪、ブレーキ:プラスチック
取付
平付プレート
仕上
本体:白、車輪:グレー