ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77020835
品番
660.17.276
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
65
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ハード
材質
車輪:プラスチック、フード:亜鉛合金
寸法(mm)
36.5×36.5
取付
平付プレート
金具仕上
クロームメッキ
仕上
車輪面:黒、フード:クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
50