ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020844
品番
660.06.340
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
なし
取付高(mm)
63.6
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック、フード:プラスチック
寸法(mm)
42×42
取付
平付プレート
仕上
車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)
50