ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター Tandema50 耐荷重50kg 旋回タイプブレーキ付き
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020887
品番
660.06.351
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
あり
取付高(mm)
62
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付き、車輪面 ソフト
材質
車輪:プラスチック、フード:プラスチック
取付
ネジ込みピン
軸長(mm)
15
ねじ径
M10
仕上
車輪面:ダークグレー、フード:黒
耐荷重(kg/個)
50