ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77021079
品番
660.33.912
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
75
材質(車輪)
プラスチック
仕上
本体:アルミ色、ブレーキ:黒、ホイール:グレー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
色
アルミ色/黒/グレー
取付
ネジ込みピン
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約80