ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター 耐荷重80kg 旋回タイプ、ブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
77021097
品番
660.33.502
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
ストッパー
なし
取付高(mm)
75
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
金具仕上
クロームメッキ
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、車輪面 ソフト
材質
本体:亜鉛合金、車輪とブレーキ:プラスチック
取付
ネジ込みピン
仕上
本体:クロームメッキ、ホイール:グレー
耐荷重(kg/個)
約80