ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021133
品番
660.40.515
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
94
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
寸法(mm)
M10×25
取付
ネジ込みピン
仕上
グレー、車輪面:黒
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約100