ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター 耐荷重100kg 旋回タイプ、ブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021158
品番
660.39.515
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M10
ストッパー
なし
取付高(mm)
94
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
取付
ネジ込みピン
軸長(mm)
25
仕上
グレー、車輪面:黒
耐荷重(kg/個)
約100