ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
双輪キャスター 耐荷重100kg 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021167
品番
660.41.512
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。すべての床用
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
101
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、ボールベアリング付き回転キャスターで滑らかな滑走
材質
プラスチック
寸法(mm)
58×70
取付
平付プレート
仕上
グレー、車輪面:黒
車輪タイプ
単輪
耐荷重(kg/個)
約100