ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フードなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021176
品番
660.10.321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,468
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
55
ストッパー
旋回ストッパー
取付高(mm)
78
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
65×65
取付
平付プレート
仕上
車輪:黒