ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フードなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021219
品番
660.09.321
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
55
ストッパー
なし
取付高(mm)
78
車輪タイプ
双輪
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フードなし、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
65×65
取付
平付プレート
仕上
車輪:黒