双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 77021237 品番 660.08.310
参考基準価格(税別)¥1,452 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

家具用のデザイン性の高いキャスターです。

車輪径(Φmm)40 ストッパーあり 取付高(mm)50 材質(車輪)プラスチック 車輪タイプ双輪 用途家具の移動 仕様旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード 材質本体と車輪:プラスチック 型式ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード 寸法(mm)10 取付押込みソケット タイプ旋回タイプ 仕上フード:黒、車輪:黒 耐荷重(kg/個)約45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする