ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキ付 フード付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021255
品番
660.08.314
参考基準価格(税別)
¥1,376
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
50
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
M8×15
取付
ネジ込みピン
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
あり
車輪タイプ
双輪
耐荷重(kg/個)
約35