ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021298
品番
660.07.301
参考基準価格(税別)
¥1,364
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
35
許容荷重(daN)
25
取付高(mm)
48
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
38×38
取付
平付プレート
仕上
フード:黒、車輪:黒
ストッパー
なし
車輪タイプ
双輪