ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの 差し込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーなし差し込み式キャスター
双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
77021343
品番
660.07.320
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
家具用のデザイン性の高いキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
ストッパー
なし
取付高(mm)
60
材質(車輪)
プラスチック
車輪タイプ
双輪
取付方式
押込みソケット
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
10
仕上
フード:黒、車輪:黒
耐荷重(kg/個)
約40