ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021395
品番
661.31.315
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪の見えないデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
26
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
寸法(mm)
38×38
取付
平付プレート
高さ(mm)
48.5
仕上
黒
耐荷重(kg/個)
75