ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーなしねじ込み式キャスター
車輪密閉キャスター 耐荷重75kg
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021404
品番
661.31.333
参考基準価格(税別)
¥739
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
車輪の見えないデザインキャスターです。
車輪径(Φmm)
26
ねじ径
M10
ストッパー
なし
材質(車輪)
プラスチック
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、車輪面 ハード
材質
本体と車輪:プラスチック
取付
ネジ込みピン
高さ(mm)
40
軸長(mm)
12
仕上
黒
耐荷重(kg/個)
75