ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
5
仕様
固定タイプ、車輪面 ハード
注文コード
77021526
品番
661.05.304
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
取付高・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
車輪径(Φmm)
15
取付高(mm)
5
寸法C(mm)
13
仕上
本体:黒、車輪:白
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、車輪面 ハード
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
耐荷重(kg/個)
50
穴あけ距離(mm)
25