ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
家具用キャスター 押込取付用 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
25
仕様
固定タイプ、ローラー面 ソフト
注文コード
77021578
品番
661.05.340
参考基準価格(税別)
¥667
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
テーブルトップ回転金具に対応したキャスターです。家具用キャスター 特殊用途用
用途
テーブルの回転
仕様
固定タイプ、ローラー面 ソフト
材質
プラスチック
取付
押し込み取付用
直径(Φmm)
25
仕上
本体:黒、車輪:グレー
耐荷重(kg/個)
50