ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
埋め込み家具用キャスター ソフト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021675
品番
661.08.500
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
車輪径(Φmm)
40
用途
家具の移動
仕様
車輪面 ソフト
材質
プラスチック
取付
ネジ止め、ケーシングから可能 (オプション)、車輪取外し可能
板厚(mm)
22以上
仕上
本体:グレー、車輪面:ダークグレー
耐荷重(kg/個)
60