ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
埋め込みボールキャスター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021693
品番
661.02.210
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
取付高(mm)
10
用途
家具の移動
材質
スチール
取付
ネジ止め
穴径(Φmm)
2
耐荷重(kg)
6
深さ(mm)
押し込み深さ:5.5
仕上
本体:亜鉛メッキ、ボール:クロームメッキ
ボール径(Φmm)
13
取付径(Φmm)
16