ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
ベッドベースキャスター
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77021727
品番
660.98.904
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
ベッドを動かす面付けキャスター、
車輪径(Φmm)
35
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
用途
ベッドの移動
仕様
固定タイプ、車輪面 ハード
材質
本体:スチール、車輪:プラスチック
取付
サイドにネジ止め
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
耐荷重(kg/個)
40