ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター 旋回タイプ シングルボールベアリング内蔵
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021736
品番
662.03.752
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
家具用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
27
許容荷重(kg)
15
許容荷重(daN)
14.7
取付ピッチ(mm)
36×22
取付高(mm)
36.5
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
プラスチック
車輪幅(mm)
12.5
金具仕上
亜鉛メッキ
用途
家具の移動
仕様
車輪面:ソフト、旋回タイプ、リングマウントにシングルボールベアリング内蔵
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面ソフト:グレーもしくはダークグレー
サイズ(mm)
L×B:48×33.5