ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
重荷重キャスター 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021779
品番
661.23.304
参考基準価格(税別)
¥123
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
家具用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
25
取付ピッチ(mm)
30
取付高(mm)
28
用途
家具の移動
仕様
車輪面:ハード、固定タイプ
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
車輪幅(mm)
13
耐荷重(kg)
20
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪、車輪面:黒
ストッパー
なし
寸法(長さL×幅W)(mm)
40×17
車輪タイプ
単輪