ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
重荷重キャスター 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021815
品番
661.23.702
参考基準価格(税別)
¥682
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
家具用のキャスターです。
車輪径(Φmm)
30
取付ピッチ(mm)
35
取付高(mm)
34
用途
家具の移動
仕様
車輪面:ソフト、固定タイプ
材質
本体:ステンレス、車輪:プラスチック
車輪幅(mm)
13.5
耐荷重(kg)
20
仕上
スチール:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面ソフト:グレーもしくはダークグレー
ストッパー
なし
寸法(長さL×幅W)(mm)
46×20
車輪タイプ
単輪