ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの ねじ込み式キャスター
ハーフェレの ストッパーありねじ込み式キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021824
品番
663.08.921
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
69
材質(車輪)
プラスチック (PA)
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキ付、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
ネジ込みピン
車輪幅(mm)
18
金具仕上
亜鉛メッキ
耐荷重(kg)
40
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー
ストッパー
あり
接地面(mm)
25
車輪タイプ
単輪