ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021903
品番
663.07.910
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
車軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
40
ストッパー
なし
取付高(mm)
71
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
18
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、車輪軸:ネジ固定、車輪:耐衝撃性、ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、車輪ベアリング:ボールベアリング
材質
ハウジング:スチール、車輪:プラスチック (PA)、車輪面:固形ゴム
取付
平付プレート
仕上
ハウジング:亜鉛メッキ、車輪:黒、車輪面:グレー