ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77021964
品番
670.01.520
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
車輪径(Φmm)
80
許容荷重(daN)
50
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
102
材質(車輪)
ソリッドラバー
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
取付
偏芯38mm
車輪幅(mm)
25
金具仕上
亜鉛メッキ
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
ストッパー
なし
サイズ(mm)
L×B:100×85
車輪タイプ
単輪