ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022016
品番
670.02.520
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
車輪径(Φmm)
80
耐荷重(kg)
50
ストッパー
なし
取付ピッチ(mm)
80×60
取付高(mm)
102
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
25
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止
材質
本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー
仕上
亜鉛メッキ、車輪面:グレー
サイズ(mm)
L×B:100×85