ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 固定車キャスター
重荷重キャスター ソフト車輪 固定タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022095
品番
670.18.921
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
高い切断及び引き裂き抵抗、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、車軸はネジ固定、ボールベアリング付、
車輪径(Φmm)
80
取付高(mm)
102
用途
家具の移動
仕様
固定タイプ
材質
本体:スチール、車輪:アルミ合金、車輪面:ポリウレタン
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
30
耐荷重(kg)
180
仕上
ポリウレタン:黄色、スチール:亜鉛メッキ、アルミ合金:ナチュラル
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪