ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022147
品番
670.01.738
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
200
取付高(mm)
125
材質(車輪)
PA
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
37
金具仕上
亜鉛メッキ
寸法A(mm)
36
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪