ハーフェレ
ハーフェレの キャスター
ハーフェレの プレート式キャスター
ハーフェレの プレート式 自在車キャスター
重荷重キャスター ハード車輪 旋回タイプブレーキなし
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022156
品番
670.01.748
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
200
取付高(mm)
150
材質(車輪)
PA
用途
家具の移動
仕様
旋回タイプ、ブレーキなし、平付プレート、車軸はネジ固定、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵
材質
本体:スチール、車輪:PA
取付
平付プレート
車輪幅(mm)
40
金具仕上
亜鉛メッキ
寸法A(mm)
40
仕上
本体:亜鉛メッキ、車輪:白
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪