ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
調整ネジ 固定タイプ プラスチックフットプレート付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022208
品番
651.01.500
参考基準価格(税別)
¥264
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
ねじ径
M10
耐荷重(kg/個)
500
取付
ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒
材質
ネジ:スチール
用途
家具の高さ調整
仕様
固定タイプ、プラスチックフットプレート付
ねじ長さ(mm)
50