ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ Tナット付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77022269
品番
637.05.010
参考基準価格(税別)
¥157
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
寸法A(mm)
76.7
寸法B(mm)
70
耐荷重(kg)
約300(静荷重)
ねじ径
M8
取付
ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒
材質
ネジ:スチール、保護キャップ:PA6
用途
家具の高さ調整
仕様
固定タイプ、Tナット付