ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
調整ネジ M8タイプ 固定タイプ 木製取付ブロック付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
75
注文コード
77022296
品番
637.12.283
参考基準価格(税別)
¥461
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
取付高(mm)
100
長さ(mm)
75
ねじ径
M8
取付
ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白
材質
ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
固定タイプ、木製取付ブロック付