ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
調整ネジ M10タイプ 天板止め金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022305
品番
637.01.717
参考基準価格(税別)
¥802
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
家具用のアジャスターです。
ねじ長さ(mm)
60
取付
ドライバー:SW14 スパナ
仕上
ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白
材質
ネジ:スチール、プレート:プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
センタリングチップ付、プレート:回転