ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター下穴に取付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022497
品番
637.24.024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,070
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
高さH(mm)
100
下穴深さ(mm)
111
耐荷重(kg/個)
約300
取付
ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付
調整機能
+25mm (高さ 32mm は +18mm)
仕上
素地
材質
亜鉛合金
用途
家具の高さ調整