ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022567
品番
637.76.333
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アジャスターのベースプレートです。
取付
ネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
四角形