ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
77022664
品番
637.47.491
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幕板を取り付けする際のパーツです。幕板の固定
板厚(mm)
16
取付
固定プレートの差し込み
仕上
自然色
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整