ハーフェレ
プリンスアジャスター プラスチック ネジ止め
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(200個)
注文コード
77022883
品番
637.45.382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
用途
家具の高さ調整
高さ(mm)
100
取付
M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm
調整機能
高さ調整:-15 / +20 mm
仕上
黒
材質
PS / PA6