ハーフェレ
ハーフェレの 椅子
ハーフェレの 椅子オプションパーツ
ハーフェレの 椅子用脚部品
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77022996
品番
650.02.226
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
寸法D(Φmm)
22
高さ(mm)
5
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具の移動や床の保護