ハーフェレ
ハーフェレの 椅子
ハーフェレの 椅子オプションパーツ
ハーフェレの 椅子用脚部品
家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023014
品番
650.05.716
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
寸法(長さL×幅W)(mm)
44×16
高さ(mm)
5
仕上
白
材質
プラスチック
用途
家具の移動や床の保護
仕様
ピン2個付き